ヒートガン アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
86件の「ヒートガン アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートガン」、「ヒートガン 溶接」、「塩化ビニル 溶着」などの商品も取り扱っております。
75x78mm ノズル(EA356SB用) エスコランキング1位
1個
2,500税込2,750
翌日出荷

熱風加工機アタッチメント・溶接用(集中熱風ノズル) SURE(石崎電機製作所)ランキング2位
溶接用(集中熱風ノズル)
種別集中熱風ノズル適合熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)トラスコ品番127-8282質量(g)50備考サプライ品アズワン品番5-5327-02RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷


Φ6mm 熱風集中ノズル エスコランキング4位
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
1個
1,700税込1,870
翌日出荷

ノズルホルダー HAKKO(白光)ランキング5位
1本
1,898税込2,088
当日出荷


HAKKO(白光)ノズル/ヘラ型
種別ノズル(ヘラ型)ノズル内寸法(mm)10×62適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883B
1個
999税込1,099
当日出荷

収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別スプーンノズル適合PJ-206A1/208A1/210A/214A/218Aトラスコ品番127-8274質量(g)58備考サプライ品アズワン品番5-5327-01RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998税込8,798
当日出荷


長尺シート用(平形ノズル)
種別平型ノズル適合PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218Aトラスコ品番127-8291質量(g)74備考サプライ品アズワン品番5-5327-03RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷


用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。付属品フィルター・R型スタンド。スプーンノズル(AT-11)。集中熱風ノズル(AT-21)トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980税込18,678
当日出荷

オプションノズルです。
トラスコ品番855-1404種別ノズル(シングル/12mm幅)適合品番FV310-81ノズル幅(mm)12
1本ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付質量(kg)0.67電流(A)12温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206ノズル口径(Φmm)34.5風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998税込9,898
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62温度範囲(℃)40~440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変)風速(m/min)LOW:230、HIGH:460アズワン品番64-3673-04RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798税込6,378
当日出荷

『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-3材質鋼板全長(mm)89.5質量(g)74内寸(mm)【先端】3×42ノズル形状平形ノズル
1個
3,150税込3,465
翌日出荷


SURE(石崎電機製作所)スピードノズル 溶接用
適合PJ-203A、A1、215A、216Aトラスコ品番805-2479種別スピードノズルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398種別本体質量(kg)0.6温度範囲(℃)50~530寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70風量(m3/min)0.15~0.25風速(m/min)600
1台
11,980税込13,178
当日出荷